Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z4 10mm

  • ERIKS:12049852
  • Hersteller:4317784470353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VHM-Schruppfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

90,74 €/ Stückexkl. MwSt

106,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Rohfräser
Max. Arbeitslänge
22 mm
Gesamtlänge
72 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
DIN-Norm
6535-HB
Kopfdurchmesser
10 mm