Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser-Set HPC TiALN Typ UNI Z4 6-16mm

  • ERIKS:14531177
  • Hersteller:4317784551977
Image 1
HPC-Schaftfräser-Satz, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Zur Liste hinzufügen

290,64 €/ Stückexkl. MwSt

340,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT