Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser-Set HPC TiALN Typ UNI Z3 6/8/10/12mm

  • ERIKS:14388111
  • Hersteller:4317784602594
Image 1
HPC-Schaftfräser-Satz, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Ausführung: U ngleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Zur Liste hinzufügen

174,41 €/ Stückexkl. MwSt

204,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT