Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser LRXSPEED WNTyp HR Schaft HB Z5 16mm

  • ERIKS:12594607
  • Hersteller:4317784520416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schruppfräser MTC

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum MTC (Multi-Task-Cutting) auf Dreh-/Fräszentren der neuen Generation (MTM). Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders geeignet zum Fräsen von tiefen Nuten.

Zur Liste hinzufügen

165,05 €/ Stückexkl. MwSt

193,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Rohfräser
Max. Arbeitslänge
24 mm
Gesamtlänge
92 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
DIN-Norm
6535-HB
Kopfdurchmesser
16 mm