Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser LRXSPEED WNTyp HR Schaft HB Z4 12mm

  • ERIKS:12594606
  • Hersteller:4317784520409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schruppfräser MTC

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum MTC (Multi-Task-Cutting) auf Dreh-/Fräszentren der neuen Generation (MTM). Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders geeignet zum Fräsen von tiefen Nuten.

Zur Liste hinzufügen

116,10 €/ Stückexkl. MwSt

135,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Rohfräser
Max. Arbeitslänge
18 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
DIN-Norm
6535-HB
Kopfdurchmesser
12 mm