Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR SCHAFT HB 6mm

  • ERIKS:12049821
  • Hersteller:4317784470049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schruppfräser

Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

43,82 €/ Stückexkl. MwSt

51,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Rohfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
6 mm