Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR SCHAFT HB 16mm

  • ERIKS:12049828
  • Hersteller:4317784470117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schruppfräser

Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

158,29 €/ Stückexkl. MwSt

185,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Rohfräser
Max. Arbeitslänge
32 mm
Gesamtlänge
92 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
16 mm