FORMAT Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 12mm
ERIKS:23109211
Hersteller:4317784216463
VHM-Schruppfräser für die Hartbearbeitung
Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, nicht klebende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders für die INOX-Bearbeitung sowie für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.