Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 10mm

  • ERIKS:23109210
  • Hersteller:4317784216456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schruppfräser für die Hartbearbeitung

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, nicht klebende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt.
Besonders für die INOX-Bearbeitung sowie für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Zur Liste hinzufügen

75,58 €/ Stückexkl. MwSt

88,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Rohfräser
Max. Arbeitslänge
22 mm
Gesamtlänge
72 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
10 mm