Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser kurz WN VHMTiALN Typ HR Schaft HB Z620mm

  • ERIKS:12049837
  • Hersteller:4317784470209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VHM-Schruppfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

224,50 €/ Stückexkl. MwSt

262,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Rohfräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Gesamtlänge
92 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
DIN-Norm
6535-HB
Kopfdurchmesser
20 mm