Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser kurz WN VHMTiALN Typ HR Schaft HB Z412mm

  • ERIKS:12049835
  • Hersteller:4317784470186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VHM-Schruppfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

291,24 €/ Stückexkl. MwSt

340,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Rohfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Gesamtlänge
73 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
DIN-Norm
6535-HB
Kopfdurchmesser
12 mm