Eriks
FORMAT

FORMAT Schraube für T-Nuten DIN787 M16x18x125mm komplett

  • ERIKS:23420277
  • Hersteller:4317784397063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe

Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde.

Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe.
Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Zur Liste hinzufügen

11,71 €/ Stückexkl. MwSt

13,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT