Eriks
FORMAT

FORMAT Schonhammer Nylon mit Eschenstiel 30mm

  • ERIKS:12738845
  • Hersteller:68260030
Image 1
Schonhammer Nylon

Ausführung: Grundkörper aus Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz. Sowohl die Schlagköpfe als auch der Stiel sind auswechselbar. Mit Eschenstiel.

Anwendung: Universell einsatzbar, für normale Beanspruchung.

Schlagköpfe aus Nylon, hart, fett- und ölbeständig, sehr verschleißfest, kein Absplittern.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
30 mm
Länge
280 mm
Material Stiel
Eschen