Eriks
FORMAT

FORMAT Schlüsselfeilen-Satz mit 2-Komponenten-Heft 100mm Hieb 2 6-teilig

  • ERIKS:13695673
  • Hersteller:4317784607421
Image 1
Schlüsselfeilen-Satz, 100 mm in Kunststofftasche

Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.


Satzinhalt:
1 Flachstumpffeile
1 Flachspitzfeile
1 Dreikantfeile
1 Vierkantfeile
1 Halbrundfeile
1 Rundfeile
Zur Liste hinzufügen

34,99 €/ Stückexkl. MwSt

40,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT