Eriks
FORMAT

FORMAT Schleifscheibe Klett Vlies 125mm mittel rot

  • ERIKS:14569905
  • Hersteller:4317784607766
Image 1
Klett-Vliesscheibe, Ø 125 mm

Ausführung: Kunstharzgebundenes Nylonvlies mit Korundkorn (A), gleichmäßig durchsetzt, wasserfest. Die gleichmäßige, offene Struktur passt sich optimal dem Werkstück an, verhindert vorzeitiges Zusetzen, reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht dadurch eine bis zu 50 % längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Scheiben . Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich.

Anwendung: Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost. Zum Ausbessern von leicht beschädigten Oberflächen.

Zur Liste hinzufügen

3,95 €/ Stückexkl. MwSt

4,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT