Eriks
FORMAT

FORMAT Schleifscheibe doppelseitig Zirkonkorund125x3,5mm K80

  • ERIKS:14569900
  • Hersteller:4317784607704
Image 1
Doppelseitige Schleifscheibe

Ausführung: Zirkonkorn, doppelseitig. Drei Sicht- und Kühllöcher ermöglichen freie Sicht auf das Werkstück und ein kontrolliertes Schleifen ohne Hitzeverfärbungen.

Anwendung: Ein besonders dünner Scheibenaufbau ermöglicht den Einsatz bei engen Nuten und ein kontrolliertes Anbringen von präzisen Fasen mit einem Winkelschleifer.

Hinweis: Kann nur mit dem M14-Edelstahl-Adapter eingesetzt werden.

Zur Liste hinzufügen

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT