Eriks
FORMAT

FORMAT Schleifpad 115x125mm K60 Sparrolle 25m

  • ERIKS:14056584
  • Hersteller:4317784553681
Image 1
Schleifpad-Sparrolle

Ausführung: Stearatbeschichtung auf höchstflexiblem Polyurethan-Schaum. Papierträger mit Latex-Flexibilität und unsichtbarer Stanzung, hinterlässt beim Schleifen keine Spuren. Mit sehr guter Kornhaftung, verliert selbst beim Knicken keine Körner.Rollenlänge 25 Meter. Padgröße 125 x 115.

Anwendung: Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung. Hohe Flexibilität zur Anpassung an alle Oberflächen, hervorragend für Kanten geeignet.

Zur Liste hinzufügen

41,08 €/ Stückexkl. MwSt

48,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT