Eriks
FORMAT

FORMAT Schere für Schläuche und Kunststoff-Rohre Ø28mm

  • ERIKS:14056620
  • Hersteller:4317784559829
Image 1
Schlauch- und Rohrschere

Ausführung: Klinge mit spitzer Schneide für ein kraftarmes, leichtes Eindringen ins Material. Mit Öffnungsfeder und Einhandverriegelung.

Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt von Schläuchen, auch mit Gewebeverstärkung z. B. aus Aramidfasern.



Körper aus Magnesium-Druckguss, Klinge PTFE-beschichtet. Das Gelenk besteht aus einer stahlgelagerten Achse mit Nadellager. Griffe mit schlagdämpfenden Weicheinlagen.
Schneidet zusätzlich weiche Kunststoffrohre, z. B. aus PEX, PE, PB etc., sowie dünnwandige Kunststoffpanzerrohre.

Zur Liste hinzufügen

43,33 €/ Stückexkl. MwSt

50,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT