Eriks
FORMAT

FORMAT Schalungsbohrer 28x600/550mm

  • ERIKS:23410286
  • Hersteller:6112952800
Image 1
Schalungsbohrer, 600 mm

Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern.

Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.

Zur Liste hinzufügen

55,38 €/ Stückexkl. MwSt

64,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
28 mm
Gesamtlänge
600 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Material
HSS