Eriks
FORMAT

FORMAT Schalungsbohrer 12x400/350mm

  • ERIKS:23410269
  • Hersteller:6112941200
Image 1
Schalungsbohrer, 400 mm

Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern.

Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.

Zur Liste hinzufügen

12,14 €/ Stückexkl. MwSt

14,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
12 mm
Gesamtlänge
400 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Material
HSS