Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser WN K, HA Z4 vollhartmetall TiALN 7,0mm, D 8mm

  • ERIKS:12049682
  • Hersteller:4317784468275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
7 mm