Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser VHM Typ W Schaft HA Z2 25Grad2mm

  • ERIKS:12738962
  • Hersteller:24790200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet. Besonders für die Alu-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

15,92 €/ Stückexkl. MwSt

18,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
3 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
40 mm
Kopfdurchmesser
2 mm