Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser VHM Typ W Schaft HA Z2 25Grad12mm

  • ERIKS:12738978
  • Hersteller:24791200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet. Besonders für die Alu-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

69,46 €/ Stückexkl. MwSt

81,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
90 mm
Kopfdurchmesser
12 mm