Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser VHM 10mm TiAlN Typ UNI Z4 HA 35-38 Grad

  • ERIKS:14569771
Image 1
Schaftfräser mit 35°/38° Drallsteigung

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Hohe Zerspanungsleistung.
Zur Liste hinzufügen

57,87 €/ Stückexkl. MwSt

67,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT