Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser-Set VHM 4-12mm 5-teilig TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad

  • ERIKS:14569826
Image 1
Schaftfräser-Satz mit 35°/38° Drallsteigung

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Hohe Zerspanungsleistung.
Zur Liste hinzufügen

236,85 €/ Stückexkl. MwSt

277,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT