Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang SUPRA VHM Typ S Schaft HA Z6 10mm

  • ERIKS:14388526
  • Hersteller:4317784577663
Image 1
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Innenkühlung erhöht die Produktivität durch optimierte Spanabfuhr.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück.
Zur Liste hinzufügen

89,29 €/ Stückexkl. MwSt

104,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT