Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz WN VHM Typ W Schaft HB Z2 25Grad20mm

  • ERIKS:12050361
  • Hersteller:4317784467711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.

Zur Liste hinzufügen

190,92 €/ Stückexkl. MwSt

223,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
20 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
92 mm
DIN-Norm
6535-HB
Kopfdurchmesser
20 mm