Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
31,63 €/ Stückexkl. MwSt
37,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 13 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 50 mm |
Kopfdurchmesser | 5 mm |