Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z4 4,5mm/D6mm

  • ERIKS:12049702
  • Hersteller:4317784468688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

30,89 €/ Stückexkl. MwSt

36,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
11 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
45 mm
Kopfdurchmesser
45 mm