Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z4 3mm/D6mm

  • ERIKS:12049699
  • Hersteller:4317784468442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

34,34 €/ Stückexkl. MwSt

40,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
45 mm
Kopfdurchmesser
3 mm