Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z4 3,5mm/D6mm

  • ERIKS:12049700
  • Hersteller:4317784468664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

32,96 €/ Stückexkl. MwSt

38,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
45 mm
Kopfdurchmesser
35 mm