Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 8mm

  • ERIKS:23109279
  • Hersteller:4317784214292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

20,63 €/ Stückexkl. MwSt

24,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
12 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
58 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
8 mm