Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
13,92 €/ Stückexkl. MwSt
16,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 5 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 50 mm |
DIN-Norm | 6527K |
Kopfdurchmesser | 3 mm |