Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
140,65 €/ Stückexkl. MwSt
164,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Gesamtlänge | 92 mm |
DIN-Norm | 6527K |
Kopfdurchmesser | 20 mm |