Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 10mm

  • ERIKS:23109280
  • Hersteller:4317784214308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

33,26 €/ Stückexkl. MwSt

38,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
14 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
66 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
10 mm