Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ INOX 35/38Grad Z3 6mm

  • ERIKS:14569734
  • Hersteller:4317784554879
Image 1
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX

Ausführung: U ngleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern.

Anwendung: Für INOX- und Titan-Werkstoffe, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf und weichem Schnitt. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Zur Liste hinzufügen

32,94 €/ Stückexkl. MwSt

38,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT