Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm

  • ERIKS:14569755
  • Hersteller:4317784551892
Image 1
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Zur Liste hinzufügen

29,24 €/ Stückexkl. MwSt

34,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT