Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 4mm

  • ERIKS:14569724
  • Hersteller:4317784551793
Image 1
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Zur Liste hinzufügen

21,19 €/ Stückexkl. MwSt

24,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT