Eriks
FORMAT

FORMAT Sanitärwerkzeugset, Set von 50, 4317784544894

  • ERIKS:14568095
  • Hersteller:4317784544894
Image 1
Sanitärwerkzeug-Satz, 50-teilig

Satzinhalt:
1 Zangenschlüssel, 250 mm
2 Doppelmaulschlüssel 10 x 13; 17 x 19 mm
3 Rohrsteckschlüssel 10 x 11; 12 x 13; 17 x 19 mm
1 Universal-Stufenschlüssel 3/8"–1"
1 Durchsteckknarre, 32-Zähne
1 Montageschlüssel 17 x 19 mm; M10
1 Sanitär-Kreuzschlüssel 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Hebelumschaltknarre 1/2", 60-fach verzahnt, mit Kraftkant®-Griff
1 Verlängerung 1/2", 125 mm
3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2", 10 ; 13; 17 mm
1 Eck-Rohrzange 1", 320 mm
1 Rohrabschneider Mini 1/8–5/8"
1 Rohrabschneider Kompakt 1/8–1.3/8"
1 Standhahnmutternschlüssel
1 Wasserpumpenzange, 240 mm
1 Elektrikermeißel, 250 x 10 mm
1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 300 g
1 Werkstattfeile, halbrund, spitz, H1, 250 mm
1 2K-Feilenheft für 300–350 mm
1 Drahthandbürste, rostfrei, glatt, 4-reihig
1 Metallsäge PUK®, 150 mm
1 Phasenprüfer, einpolig, 140 mm
3 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz Schlitz PH 1; 2
1 Zimmermanns-Bleistift
1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m
1 Leichtmetall-Wasserwaage, 30 cm
1 Cuttermesser, 18 mm
1 Lackierpinsel, Borstenmischung, 2"
1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
1 VDE-Kombizange, 180 mm
1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
1 Malerspachtel, 50 mm
1 Ideal-Blechschere, hebelübersetzt, rechtsschneidend, 260 mm

Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Zur Liste hinzufügen

602,76 €/ Stückexkl. MwSt

705,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Sanitary Tool Set
Set-Ausführung
Sanitärwerkzeugset, 50-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
50
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Ja
Elektromonteur-Set
Nein