Eriks
FORMAT

FORMAT Rolltasche 515x455mm 10 Fächer

  • ERIKS:14569681
Image 1
Rolltasche, Nylon

Ausführung: Aus strapazierfähigem Nylon (600 Denier) mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband.


Fächerbreite ca.:
3 x 30 mm; 2 x 40 mm; 2 x 45 mm; 2 x 50 mm; 1 x 60 mm; 1 x 70 mm
Zur Liste hinzufügen

11,22 €/ Stückexkl. MwSt

13,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT