Eriks
FORMAT

FORMAT Rohrabschneidersatz 3 teilig in Rolltasche

  • ERIKS:14569596
Image 1
Rohr- und Schlauchschneider-Satz

Ausführung: Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband.

Satzinhalt:

1 Teleskop-Rohrabschneider Kompakt 1/8–1.3/8" (3–35 mm)
Körper aus Magnesium-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl, auswechselbar ohne Werkzeug. 4 Führungsrollen mit Einstich für den bördelnahen Schnitt verhindern das Abspringen oder Abgleiten. Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte, leichtgängige Spindel. Zudem verfügt der Rohrabschneider über eine ausziehbare Entgraterklinge. Groß dimensionierter Metallgriff mit Ersatz-Schneidrad (im Lieferumfang enthalten). Zum exakten Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- sowie dünnwandigen Stahlrohren.

1 Schlauchschere 0–22 mm
Körper aus Magnesium-Druckguss, Klinge PTFE-beschichtet mit spitzer Schneide für ein kraftarmes, leichtes Eindringen ins Material. Mit Öffnungsfeder und Einhandverriegelung. Für den präzisen Einhandschnitt von Schläuchen, auch mit Gewebeverstärkung z. B. aus Aramidfasern.

1 Schlauch- und Rohrschere 0–28 mm
Körper aus Magnesium-Druckguss, Klinge PTFE-beschichtet mit spitzer Schneide für ein kraftarmes, leichtes Eindringen ins Material. Mit Öffnungsfeder und Einhandverriegelung. Das Gelenk besteht aus einer stahlgelagerten Achse mit Nadellager. Griffe mit schlagdämpfenden Weicheinlagen. Für den präzisen Einhandschnitt von Schläuchen, auch mit Gewebeverstärkung z. B. aus Aramidfasern, weichen Kunststoffrohren, z. B. aus PEX, PE, PB etc., sowie dünnwandigen Kunststoffpanzerrohren.
Zur Liste hinzufügen

114,17 €/ Stückexkl. MwSt

133,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT