Eriks
FORMAT

FORMAT Ringssteckschlüsselsatz, Set von 8, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784638692

  • ERIKS:14569965
Image 1
Ringmaulschlüssel-Satz, gekröpft

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Maulstellung 15°. Lieferung im Karton.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Ringseite tief gekröpft. Griffiger, ovaler Schaft.


Lieferung in Rolltasche.

Satzinhalt: 8; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19 mm
Zur Liste hinzufügen

40,96 €/ Stückexkl. MwSt

47,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination spanner set
Set-Ausführung
Ringssteckschlüsselsatz, 8-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer