Eriks
FORMAT

FORMAT Ringssteckschlüsselsatz, Set von 6, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:14572491
Image 1
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade, in Rolltasche

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. Lieferung in Nylon-Rolltasche.
Zur Liste hinzufügen

14,21 €/ Stückexkl. MwSt

16,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination spanner set
Set-Ausführung
Ringssteckschlüsselsatz, 6-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer