Eriks
FORMAT

FORMAT Ringknarren-Steckschlüsselsatz, Set von 12, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:14569656
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, im Satz

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Zur Liste hinzufügen

304,36 €/ Stückexkl. MwSt

356,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination ratchet spanner set
Set-Ausführung
Ringknarren-Steckschlüsselsatz, 12-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Metallkassette