Eriks
FORMAT

FORMAT Red.-Ring f.Kreissägebl. 2,0mm 40/32

  • ERIKS:14569664
Image 1
Präzisions-Reduzierring für Metallkreissägeblatt

Ausführung: Aus Sonderlegierung, plan geschliffen. Für maßhaltige Passform, am Außenrand gerändelt. Anwendung: Zur Reduzierung der Bohrung von Metallkreissägeblättern von Ø 40 mm auf Ø 32 mm.

Zur Liste hinzufügen

12,21 €/ Stückexkl. MwSt

14,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT