Eriks
FORMAT

FORMAT Ratschenschlüssel-Satz gerade 8-19mm 12-teilig im Metallkasten

  • ERIKS:14569657
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche im Satz

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Zur Liste hinzufügen

256,57 €/ Stückexkl. MwSt

300,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT