Eriks
FORMAT

FORMAT Ratschen-Ring-Maulschlüssel, Chrom-Vanadium-Stahl, 359 mm LG, 27 mm WD

  • ERIKS:14569650
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche

Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°.

Zur Liste hinzufügen

37,38 €/ Stückexkl. MwSt

43,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
27 mm
Länge
359 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl