Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°.
9,87 €/ Stückexkl. MwSt
11,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Combination Ratchet Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 12 mm |
Länge | 174 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |