Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Anwendung: Ideal für beengte Stellen.
12,81 €/ Stückexkl. MwSt
14,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Combination Ratchet Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge | 128 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |