Eriks
FORMAT

FORMAT Ratschen-Ring-Maulschlüssel, Chrom-Vanadium-Stahl, 108 mm LG, 13 mm WD

  • ERIKS:14569645
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche, extrakurz

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.

Anwendung: Ideal für beengte Stellen.

Zur Liste hinzufügen

10,49 €/ Stückexkl. MwSt

12,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
13 mm
Länge
108 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl